Beli mesin genset di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mesin HL Magnetizeratribut:
- Big Size (mm): Ø6 ~ 12 / H6 ~ H12
- Material: N35 Permanent Magnet
- Small Size (mm): Ø3 ~ Ø6.5 / H3 ~ H6.5
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- FIRMAN Genset Diesel Openatribut:
- Alternator: Brush Alternator
- Maximum Engine Working Power (rpm): 3000
- Dimensions (mm): 750x480x610
- Fuel Indicator: Yes
- Automatic Voltage Regulator (AVR): Yes
- Average Electricity (W): 4800
- Cylinder Capacity (cc): 418
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Fuel Tank Capacity (L): 12
- Ignition System: Manual/Electric
- Machine Type: SDE186FAGE (single cylinder, vertical, 4-stroke,direct injection diesel engine, air - cooled)
- Maximum Electricity (W): 5000
- Noise Level (dBa): 90 (at 7m)
- Operating Hours (L/hour): 13
- Phase: 1
- Power Factor (cos): 1
- Type of Fuel: Diesel
- Volt Meter: Yes
- Wheel Gear: Yes
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- PERKINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
Daftar Harga mesin genset Terbaru March 2026
| Mesin HL Magnetizer | Rp119.900 |
| Shinmeiho Genset | Rp6.299.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Open | Rp26.999.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| FIRMAN Generator Bensin (Genset) | Rp2.799.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| KRISBOW Generator Bensin (Genset) | Rp2.199.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/p0P103759900-1.jpg)


/P102540262-1.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)



/a0P101000360-7.jpg)


/czP102093467-5.jpg)

/P102122563-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)